Kč147.00
Bez DPH
Kč177.87
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Pro použití se spojkami řady ISO B12.
Jmenovitý otvor: 5,5 mm
Průtok při 6 barech – 117 cfm při 100 psi
Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
Spojky: Řada ISO B12
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875361291 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | AA7503 |
Standardní závit | BSPT |
Typ produktu | Adaptér |
Typ závitu | Mužský |
UNSPSC Code | 27131613 |
Velikost závitu | 3/8 hüvelyk |