PCL

Redukce ISO B12

5 Možnost(i) k dispozici

Pro použití se spojkami řady ISO B12.
Jmenovitý otvor: 5,5 mm
Průtok při 6 barech – 117 cfm při 100 psi
Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
Spojky: Řada ISO B12