Kč798.00
Bez DPH
Kč965.58
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Rutilové elektrody pro obloukové svařování ocelových tyčí a konstrukčních ocelí. Univerzální elektroda pro sváření ve všech polohách Použití: pro ocelové desky a pásy, konstrukční ocel a potrubí. Vhodné pro AC (minimální otevřený obvod 50V).
Doporučený proud:
Rozměr (mm) 2.5 - Min.50A, Max. 90A
Rozměr (mm) 3.2 - Min.80A, Max. 125A
Rozměr (mm) 4.0 - Min.120A, Max. 180A
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka elektrody | 350mm |
EAN | 5036140149496 |
ECLASS Code | 21089090 |
Hmotnost | 5kg |
Klasifikace | ABS tanúsítvány BG575520 Lloyds tanúsítvány BGK0610002/01 Lloyds tanúsítvány BGK0610002/02 Lloyds tanúsítvány MATS/THA-1002/12/1 |
Průměr (mm) | 3.25mm |
Typ elektrody | FASTROD™ |
Typ produktu | E6013 |
UNSPSC Code | 23271810 |