noscriptElektrody pro měkkou ocel 6013 | Cromwell Tools

Kennedy

Elektrody pro měkkou ocel 6013

3 Možnost(i) k dispozici

Rutilové elektrody pro obloukové svařování ocelových tyčí a konstrukčních ocelí. Univerzální elektroda pro sváření ve všech polohách Použití: pro ocelové desky a pásy, konstrukční ocel a potrubí. Vhodné pro AC (minimální otevřený obvod 50V).

Doporučený proud:
Rozměr (mm) 2.5 - Min.50A, Max. 90A
Rozměr (mm) 3.2 - Min.80A, Max. 125A
Rozměr (mm) 4.0 - Min.120A, Max. 180A