noscriptKennedy 6013 2.50mmx300mm elekrody pro měkkou ocel rutilové 5KG | Cromwell Tools

Kennedy

6013 2.50mmx300mm elekrody pro měkkou ocel rutilové 5KG

SKU:

KEN8913010K

Kč943.00

Bez DPH

Kč1141.03

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Rutilové elektrody pro obloukové svařování ocelových tyčí a konstrukčních ocelí. Univerzální elektroda pro sváření ve všech polohách Použití: pro ocelové desky a pásy, konstrukční ocel a potrubí. Vhodné pro AC (minimální otevřený obvod 50V).


    Doporučený proud:
    Rozměr (mm) 2.5 - Min.50A, Max. 90A
    Rozměr (mm) 3.2 - Min.80A, Max. 125A
    Rozměr (mm) 4.0 - Min.120A, Max. 180A


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka elektrody

    350mm

    EAN

    5036140149489

    ECLASS Code

    21089090

    Hmotnost

    5kg

    Klasifikace

    ABS tanúsítvány BG575520-X2 Lloyds tanúsítvány BGK0610002/01 Lloyds tanúsítvány MATS/THA-1002/12/1

    Průměr (mm)

    2.5mm

    Typ elektrody

    FASTROD™

    Typ produktu

    E6013

    UNSPSC Code

    23271810