noscriptPCL AA7507 ISO B12 Redukce Rp3/8 vnitřní závit AA7507 | Cromwell Tools

PCL

AA7507 ISO B12 Redukce Rp3/8 vnitřní závit

SKU:

PCL2591502E

MPN:

AA7507

Kč540.00

Bez DPH

Kč653.40

s DPH

SKLADEM (7)

    Přehled

    Pro použití se spojkami řady ISO B12.
    Jmenovitý otvor: 5,5 mm
    Průtok při 6 barech – 117 cfm při 100 psi
    Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
    Spojky: Řada ISO B12


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875361314

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AA7507

    Standardní závit

    BSPT

    Typ produktu

    Adaptér

    Typ závitu

    ženská

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost závitu

    3/8 hüvelyk