noscriptPCL AA7506 ISO B12 Redukce Rp1/4 vnitřní závit AA7506 | Cromwell Tools

PCL

AA7506 ISO B12 Redukce Rp1/4 vnitřní závit

SKU:

PCL2591502D

MPN:

AA7506

Kč142.00

Bez DPH

Kč171.82

s DPH

SKLADEM (7)

    Přehled

    Pro použití se spojkami řady ISO B12.
    Jmenovitý otvor: 5,5 mm
    Průtok při 6 barech – 117 cfm při 100 psi
    Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
    Spojky: Řada ISO B12


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875361208

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AA7506

    Standardní závit

    BSPT

    Typ produktu

    Adaptér

    Typ závitu

    ženská

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost závitu

    1/4 hüvelyk