Kennedy

1400x2400mm Závěs svářečský oranžový HI-VIS

SKU:

KEN8858780K

Kč4450.00

Bez DPH

Kč5384.50

s DPH

SKLADEM (31)

    Přehled

    Svářečské závěsy Kennedy z PVC jsou v souladu s EN1598 o odstínění záření při svařování. Závěsy mají na obou stranách patentní knoflíky, které umožňují spojení závěsů a vytvořit tak závěs potřebné šířky. Dodáváno s vyztuženými dírami na horním okraji a kovovými kroužky pro zavěšení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Jantar

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140326132

    ECLASS Code

    21080901

    Materiál produktu

    Hi Vis PVC

    MFR Číslo dílu

    HIV314X24

    Normy splněny

    Lángálló a tesztmódszer szerint: BS5438, 2A és 2B teszt Megfelelően a BS EN150.25980.2014-nek

    Šířka

    1300mm

    Typ produktu

    Svářečská opona

    UNSPSC Code

    23271718

    Výška

    2400mm