Kč4175.00
Bez DPH
Kč5051.75
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Svářečské závěsy Kennedy z PVC jsou v souladu s EN1598 o odstínění záření při svařování. Závěsy mají na obou stranách patentní knoflíky, které umožňují spojení závěsů a vytvořit tak závěs potřebné šířky. Dodáváno s vyztuženými dírami na horním okraji a kovovými kroužky pro zavěšení.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Zelená |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140326156 |
ECLASS Code | 21080901 |
Materiál produktu | Leštěný |
MFR Číslo dílu | TWG113X24 |
Normy splněny | Lángálló a tesztmódszer szerint: BS1763, 1B RÉSZ Megfelelően a BS EN150.25980.2014-nek |
Šířka | 1300mm |
Typ produktu | Svářečská opona |
UNSPSC Code | 23271718 |
Výška | 2400mm |