noscriptKennedy 1300x1800mm Závěs svářečský zelený-lesklý | Cromwell Tools

Kennedy

1300x1800mm Závěs svářečský zelený-lesklý

SKU:

KEN8858940K

Kč2592.00

Bez DPH

Kč3136.32

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Svářečské závěsy Kennedy z PVC jsou v souladu s EN1598 o odstínění záření při svařování. Závěsy mají na obou stranách patentní knoflíky, které umožňují spojení závěsů a vytvořit tak závěs potřebné šířky. Dodáváno s vyztuženými dírami na horním okraji a kovovými kroužky pro zavěšení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Zelená

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140326149

    ECLASS Code

    21080901

    Materiál produktu

    Leštěný

    MFR Číslo dílu

    TWG113X18

    Normy splněny

    Lángálló a tesztmódszer szerint: BS1763, 1B RÉSZ Megfelelően a BS EN150.25980.2014-nek

    Šířka

    1300mm

    Typ produktu

    Svářečská opona

    UNSPSC Code

    23271718

    Výška

    1800mm