Kennedy

1300x1800mm Závěs svářečský tmavozelený

SKU:

KEN8858640K

Kč3157.00

Bez DPH

Kč3819.97

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Svářečské závěsy Kennedy z PVC jsou v souladu s EN1598 o odstínění záření při svařování. Závěsy mají na obou stranách patentní knoflíky, které umožňují spojení závěsů a vytvořit tak závěs potřebné šířky. Dodáváno s vyztuženými dírami na horním okraji a kovovými kroužky pro zavěšení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Tmavě zelená

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140326095

    ECLASS Code

    21080901

    Materiál produktu

    Zesílené PVC

    MFR Číslo dílu

    LV113X18

    Normy splněny

    Lángálló a tesztmódszer szerint: BS5438, 2A és 2B teszt

    Šířka

    1300mm

    Typ produktu

    Svářečská opona

    UNSPSC Code

    23271718

    Výška

    1800mm