Kč3398.00
Bez DPH
Kč4111.58
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Svářečské závěsy Kennedy z PVC jsou v souladu s EN1598 o odstínění záření při svařování. Závěsy mají na obou stranách patentní knoflíky, které umožňují spojení závěsů a vytvořit tak závěs potřebné šířky. Dodáváno s vyztuženými dírami na horním okraji a kovovými kroužky pro zavěšení.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Jantar |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140326125 |
ECLASS Code | 21080901 |
Materiál produktu | Hi Vis PVC |
MFR Číslo dílu | HIV313X18 |
Normy splněny | Megfelelően a BS EN150.25980.2014-nek |
Šířka | 1300mm |
Typ produktu | Svářečská opona |
UNSPSC Code | 23271718 |
Výška | 1800mm |