Kennedy

Pájka 75W 230V

SKU:

KEN5162750K

Kč1290.00

Bez DPH

Kč1560.90

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Pájky s rukojeťmi z termoplastu jsou konstruovány se zřetelem na pevné a pohodlné držení. Přívodní síťová šňůra je držena upínacím šroubem, který eliminuje mechanické namáhání elektrických spojů. Všechny pájky dodáváme s dvakrát niklovaným plochým náhradním hrotem a přívodní šňůrou o standardní délce 1.5 m. Všechny pájky jsou napájeny napětím 230V.


    Pájka 15W pro jemné práce, pro lehké opravy elektrických přístrojů a jemné práce na elektrických obvodech.
    Pájka 25W pro běžné práce Univerzání pájka pro běžné opravy elektrických přístrojů v dílně.
    Pájka 40W pro středně těžké podmínky Pájka pro většinu běžných případů, kde je zapotřebí poněkud vyšší výkon.
    Pájka 75W Heavy Duty Pájka pro opravy kovových spojů jako jsou např. přívody baterií a jiné drobné úlohy spojování kovů.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Číslo modelu

    L6075.13.01

    EAN

    5036140006263

    ECLASS Code

    21080100

    Maximální provozní teplota

    490°C

    MFR Číslo dílu

    L6075.13.01

    Minimální provozní teplota

    265°C

    Napětí

    230V

    Typ displeje

    Žádný

    Typ produktu

    Páječka

    UNSPSC Code

    23271603

    Velikost hrotu

    6mm

    Watty

    75W