SWP

6mm x 20M ACETYLENE HOSE3/8" - 1/4"

SKU:

CTL8857958D

MPN:

A1325

Kč1426.00

Bez DPH

Kč1725.46

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Odolné proti kroucení a pomačkání s přípojkou k regulátoru se standardním závitem 3/8". Hořáková strana hadice je vybavena bezpečnostním ventilem proti zpětnému šlehnutí. Koncovky na kyslík mají pravotočivý závit, koncovky na plyn mají levotočivý závit.
    Vyrobeno podle EN 559 / BS EN ISO 3821.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    SWP

    Délka

    20m

    ECLASS Code

    21089090

    External Diameter

    13mm

    Hmotnost

    0.18kg

    Hose Fitting

    1/4" BSP Hose Check Valve (Resists Flashback) 3/8" BSP Nut

    Maximální teplota

    +70°C

    MFR Číslo dílu

    A1325

    Minimum Temperature

    -30°C

    Normy splněny

    EN559:1994 ISO 3821

    Průměr díry

    6mm

    Typ

    acetylen

    UNSPSC Code

    40142017