Kennedy

Sada náhradní WP17/18/26 pro hořáky TIG

SKU:

KEN8853400K

Kč1057.00

Bez DPH

Kč1278.97

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    Lze použít pro svařování střídavým i stejnosměrným proudem. Výborný oblouk začíná na nízkém proudu, populární v takových aplikacích jako orbitální trubky a potrubí, výroba, tenkých plechů nebo práce, kde jsou malé a jemné svařované díly. Wolframové elektrody s přídavkem thoria jsou nejlepší pro svařování uhlíkové a nerezové oceli, niklové slitiny a titanu. Vhodné pro WP17, 18 a 26 svařovacích hořáků TIG.
    Obsah;
    5X 1,6 mm Kleštiny
    5X 1,6 mm Upínací kleštiny
    5X 2,4 mm Kleštiny
    5X 2,4 mm Upínací kleštiny
    2X č. 4 keramické nástavce
    2X č. 5 keramické nástavce
    2X č. 6 keramické nástavce
    2X č. 7 keramické nástavce
    2X č. 8 keramické nástavce
    1x dlouhá zadní krytka
    1x krátká zadní krytka
    1X 1,6 mm šedá wolframová elektroda
    1X 2,4 mm šedá wolframová elektroda


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140325883

    ECLASS Code

    21089104

    Počet kusů

    34PCE

    Typ produktu

    Sada náhradních dílů

    UNSPSC Code

    23271407

    Vhodné pro

    WP17/18/26-os típus