Kennedy

E7018 4.00mmx400mm elektrody basické 5KG

SKU:

KEN8915130K

Kč840.00

Bez DPH

Kč1016.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    E7018 ('Low Hydrogen')
    Obalená elektroda E7018 pro pevné a houževnaté svárové spoje a oceli s obsahem C do 0,4%. Univerzální použití pro svařování běžných konstrukčních ocelí, součástí potrubí, energetických zařízení, dopravních prostředků, tlakových nádob, lodních i stavebních konstrukcí z oceli. Vhodná pro všechny polohy svařování. Pozn. vhodné pro AC (minimální otevřený obvod 70V) DC+ a optimální výkon DC-.


    Doporučený proud:
    Rozměr (mm) 2.6 - Min.70A, Max. 100A
    Rozměr (mm) 3.2 - Min.95A, Max. 125A
    Rozměr (mm) 4.0 - Min.130A, Max. 170A


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka elektrody

    400mm

    EAN

    5036140149533

    ECLASS Code

    21089090

    Hmotnost

    5.0kg

    Klasifikace

    ABS tanúsítvány: BG785794-X3 AWS/ASME SFA5.1: E7018 ISO 2560: E 515 B 110 24H Lloyds tanúsítvány: BGK0710001

    Průměr (mm)

    4mm

    Typ elektrody

    Nebezpečí pádu

    Typ produktu

    E7018

    UNSPSC Code

    23271810