Kennedy

4.0mm elektrody lité 1KG

SKU:

KEN8911240K

MPN:

.

Kč3977.00

Bez DPH

Kč4812.17

s DPH

SKLADEM (21)

    Přehled

    S-NFC
    Grafitem potažené elektrody ze slitiny železa a niklu jsou určeny pro vysoce pevné sváry litiny a pro svařování za studena. Obsah svárového kovu 95% Ni + 2% Fe. Lze použít pro opravy prasklin u litiny, přivařování litiny k oceli a navařování opotřebovaných součástí.
    Splňuje následující normy: AWS A 5.15 E Ni-C1 Din 8573 E Ni BG 11.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka elektrody

    350mm

    EAN

    5036140063969

    ECLASS Code

    21089090

    Hmotnost

    1.0kg

    Klasifikace

    AWS A 5.15 E Ni-C1 Din 8573 E Ni BG 11

    Průměr (mm)

    4mm

    Typ elektrody

    CASTROD™

    Typ produktu

    S-NFC

    UNSPSC Code

    23271810