noscriptKennedy E7018 3.20mmx350mm elektrody basické 5KG | Cromwell Tools

Kennedy

E7018 3.20mmx350mm elektrody basické 5KG

SKU:

KEN8915120K

Kč1048.00

Bez DPH

Kč1268.08

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    E7018 ('Low Hydrogen')
    Obalená elektroda E7018 pro pevné a houževnaté svárové spoje a oceli s obsahem C do 0,4%. Univerzální použití pro svařování běžných konstrukčních ocelí, součástí potrubí, energetických zařízení, dopravních prostředků, tlakových nádob, lodních i stavebních konstrukcí z oceli. Vhodná pro všechny polohy svařování. Pozn. vhodné pro AC (minimální otevřený obvod 70V) DC+ a optimální výkon DC-.


    Doporučený proud:
    Rozměr (mm) 2.6 - Min.70A, Max. 100A
    Rozměr (mm) 3.2 - Min.95A, Max. 125A
    Rozměr (mm) 4.0 - Min.130A, Max. 170A


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka elektrody

    350mm

    EAN

    5036140149526

    ECLASS Code

    21089090

    Hmotnost

    5.0kg

    Klasifikace

    ABS tanúsítvány: BG785794-X3 AWS/ASME SFA5.1: E7018 BS 639: E515 4B 110 24H

    Průměr (mm)

    3.2mm

    Typ elektrody

    Nebezpečí pádu

    Typ produktu

    E7018

    UNSPSC Code

    23271810