Kč5132.00
Bez DPH
Kč6209.72
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
S-NFC
Grafitem potažené elektrody ze slitiny železa a niklu jsou určeny pro vysoce pevné sváry litiny a pro svařování za studena. Obsah svárového kovu 95% Ni + 2% Fe. Lze použít pro opravy prasklin u litiny, přivařování litiny k oceli a navařování opotřebovaných součástí.
Splňuje následující normy: AWS A 5.15 E Ni-C1 Din 8573 E Ni BG 11.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka elektrody | 350mm |
EAN | 5036140063952 |
ECLASS Code | 21089090 |
Hmotnost | 1.0kg |
Klasifikace | AWS A 5.15 E Ni-C1 Din 8573 E Ni BG 11 |
Průměr (mm) | 3.25mm |
Typ elektrody | CASTROD™ |
Typ produktu | S-NFC |
UNSPSC Code | 23271810 |