Kč737.00
Bez DPH
Kč891.77
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
E7018 ('Low Hydrogen')
Obalená elektroda E7018 pro pevné a houževnaté svárové spoje a oceli s obsahem C do 0,4%. Univerzální použití pro svařování běžných konstrukčních ocelí, součástí potrubí, energetických zařízení, dopravních prostředků, tlakových nádob, lodních i stavebních konstrukcí z oceli. Vhodná pro všechny polohy svařování. Pozn. vhodné pro AC (minimální otevřený obvod 70V) DC+ a optimální výkon DC-.
Doporučený proud:
Rozměr (mm) 2.6 - Min.70A, Max. 100A
Rozměr (mm) 3.2 - Min.95A, Max. 125A
Rozměr (mm) 4.0 - Min.130A, Max. 170A
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka elektrody | 300mm |
EAN | 5036140149519 |
ECLASS Code | 21089090 |
Hmotnost | 5.0kg |
Klasifikace | AWS/ASME SFA5.1: E7018 BS 639: E515 4B 110 24H ISO 2560: E 515 B 110 24H Lloyds tanúsítvány: BGK0710001 |
Průměr (mm) | 2.5mm |
Typ elektrody | Nebezpečí pádu |
Typ produktu | E7018 |
UNSPSC Code | 23271810 |