noscriptKobe Red Line Bruska přímá s prodlouženým vřetenem - 25,000 min | Cromwell Tools

Kobe Red Line

Bruska přímá s prodlouženým vřetenem - 25,000 min

SKU:

KBE2702040N

Kč3843.00

Bez DPH

Kč4650.03

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    GES2506L
    Velký dosah v obtížně přístupných prostorách. Prodloužený kryt vřetena umožňující držení brusky při práci oběma rukama, zadní výfuk, bezpečnostní škrticí klapka ovládaná pákou.


    Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici,
    Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),
    Spotřeba vzduchu: *144 l/min,
    Hladina hluku: 93dBA,
    Akust. výkon: 103dBA,
    Vibrace: 5.4m/s,
    Průměr kleštiny: 6mm. Celková délka: 248mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    GES2506L

    Délka

    248mm

    EAN

    5036140089136

    ECLASS Code

    21051309

    Hmotnost

    0.85kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomásszint: 93dBA Rezgésbizonytalanság K: 0.49m/s² Rezgésszint: 4.65m/s²

    MFR Číslo dílu

    GES2506L

    Napájení

    375W

    Položka

    Vzduchová bruska

    Rozměr kleštiny

    6 mm

    Spotřeba vzduchu

    4CFM

    Umístění výfuku

    Fronta

    UNSPSC Code

    27112704

    Velikost přívodu vzduchu

    0.25in.

    Vlastnosti škrticí klapky

    Spoušť s bezpečnostní pojistkou

    Volné otáčky

    25,000rpm

    Zdroj napájení

    Vzduch