Kobe Red Line

Bruska úhlová 100 mm - 25,000 min

SKU:

KBE2702035M

Kč2462.00

Bez DPH

Kč2979.02

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    GD2806L
    Pro přesné strojírenství a výrobu forem. Bezpečnostní pojistka, přední výfuk, ultrakompaktní a ultralehká.
    Přívod vzduchu se závitem 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici.
    Tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar),
    Spotřeba vzduchu: *144 l/min.
    Hladina hluku: 94dBA
    Akust. výkon: 103dBA
    Vibrace: 5.0m/s
    Průměr kleštiny: 6mm. Celková délka: 120mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    GD2806L

    Délka

    121mm

    EAN

    5036140089129

    ECLASS Code

    21051309

    Hmotnost

    0.3kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomásszint: 94dBA Hangteljesítmény szintje: 106 dBA Rezgésbizonytalanság K: 3.0m/s²

    MFR Číslo dílu

    GD2806L

    Napájení

    225W

    Položka

    Air Mini Die Grinder

    Rozměr kleštiny

    6 mm

    Spotřeba vzduchu

    4CFM

    Umístění výfuku

    Fronta

    UNSPSC Code

    27112704

    Velikost přívodu vzduchu

    0.25in.

    Vlastnosti škrticí klapky

    Spoušť s bezpečnostní pojistkou

    Volné otáčky

    25,000rpm

    Zdroj napájení

    Vzduch