Kobe Red Line

Bruska přímá - 22,000 min

SKU:

KBE2702024K

Kč2485.00

Bez DPH

Kč3006.85

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    GD2206L
    S motorem 1/2 HP pro broušení a leštění, zadní výfuk.
    Přívod vzduchu se závitem 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici,
    Tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar),
    Spotřeba vzduchu * 144 l/min.
    Hladina hluku: 94dBA
    Akust. výkon: 103dBA
    Vibrace: 5.0m/s
    Průměr kleštiny: 6mm.
    Celková délka: 170mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    GD2206L

    Délka

    172mm

    EAN

    5036140089105

    ECLASS Code

    21051309

    Hmotnost

    0.6kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangteljesítmény szintje: 103dB(A). Rezgésszint: 11.33m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 1.385m/s²

    MFR Číslo dílu

    GD2206L

    Napájení

    375W

    Položka

    Vzduchová bruska

    Rozměr kleštiny

    6 mm

    Spotřeba vzduchu

    4CFM

    Umístění výfuku

    Zadní

    UNSPSC Code

    27112704

    Velikost přívodu vzduchu

    0.25in.

    Vlastnosti škrticí klapky

    Spoušť s bezpečnostní pojistkou

    Volné otáčky

    23,000rpm

    Zdroj napájení

    Vzduch