Kč10105.00
Bez DPH
Kč12227.05
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pro broušení kovů, odstraňování rzi, úpravu svárů a výrobu karoserií v automovilovém průmylu. Pryžová rukojeť umožňuje pevné uchopení a pohodlnou práci.
Volné otáčky: 10,000 ot./min.
Průměr kotouče: M14 x 2.0mm.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice: 3/8” (10mm).
Tlak vzduchu: 90psi (6.2bar).
Výkon motoru: 0.7hp.
Spotřeba vzduchu: 4cfm (113ltr/min).
Hladina akust. výkonu: 92dBA.
Hladina akust. tlaku : 89dBA.
Úroveň vibrací: 1.2m/s2.
Celková délka: 240mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Číslo modelu | FGA130g |
Délka | 240mm |
EAN | 5036140046283 |
ECLASS Code | 21051309 |
Hmotnost | 1.96kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangnyomásszint: 85.3 dBA Hangteljesítmény szintje: 96.3 dBA Rezgésszint: 5.7m/s² |
MFR Číslo dílu | FGA130g |
Napájení | 675W |
Obsahuje | Klíč na kolíky |
Položka | Vzduchová bruska |
Rozměr kleštiny | M14 x 2.0 |
Spotřeba vzduchu | 4CFM |
Umístění výfuku | Zadní |
UNSPSC Code | 27112704 |
Velikost přívodu vzduchu | 0.25in. |
Vlastnosti škrticí klapky | Jedna rychlost Plynová páka |
Volné otáčky | 12,000rpm |
Výška | 101mm |
Záruka výrobce | 1 Éves Gyártói Garancia (Regisztráció szükséges, ÁSZF érvényes) |
Zdroj napájení | Vzduch |