noscriptKobe Green Line Bruska přímá 25,000 min | Cromwell Tools

Kobe Green Line

Bruska přímá 25,000 min

SKU:

KBE2702262K

Kč3953.00

Bez DPH

Kč4783.13

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    FDG180M
    Průměr kleštiny: 6 mm.
    Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 3/8” (10mm).
    Tlak vzduchu: 90 PSI/6.2 bar.
    Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
    Hladina hluku: 91dBA
    Akust. výkon: 98dBA
    Vibrace: 4.53m/s
    Celková délka: 158mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Green Line

    Číslo modelu

    FDG180m

    Délka

    158mm

    EAN

    5036140015265

    ECLASS Code

    21051309

    Hmotnost

    0.6kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomásszint: 80.57dBA Hangteljesítmény szintje: 91.57dBA Rezgésbizonytalanság K: 0.49m/s² Rezgésszint: 4.65m/s²

    MFR Číslo dílu

    FDG180m

    Napájení

    225W

    Položka

    Vzduchová bruska

    Rozměr kleštiny

    6 mm

    Spotřeba vzduchu

    4CFM

    Umístění výfuku

    Zadní

    UNSPSC Code

    27112704

    Velikost přívodu vzduchu

    0.25in.

    Vlastnosti škrticí klapky

    Spoušť s bezpečnostní pojistkou

    Volné otáčky

    25,000rpm

    Zdroj napájení

    Vzduch