Kč5132.00
Bez DPH
Kč6209.72
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
FDG180e
Velký dosah v obtížně přístupných prostorách. Prodloužený kryt vřetena umožňující držení brusky při práci oběma rukama, zadní výfuk, bezpečnostní škrticí klapka ovládaná pákou.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar)
Spotřeba vzduchu: *144 l/min
Hladina hluku: 91dBA
Akust. výkon: 98dBA
Vibrace: 4.53m/s
Průměr kleštiny: 6mm
Celková délka: 248mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Číslo modelu | FDG180e |
Délka | 253mm |
EAN | 5036140015272 |
ECLASS Code | 21051309 |
Hmotnost | 0.66kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangteljesítmény szintje: 91.57dBA Rezgésbizonytalanság K: 0.49m/s² Rezgésszint: 4.65m/s² |
MFR Číslo dílu | FDG180e |
Napájení | 225W |
Položka | Vzduchová bruska |
Rozměr kleštiny | 6 mm |
Spotřeba vzduchu | 4CFM |
Umístění výfuku | Zadní |
UNSPSC Code | 27112704 |
Velikost přívodu vzduchu | 0.25in. |
Vlastnosti škrticí klapky | Spoušť s bezpečnostní pojistkou |
Volné otáčky | 25,000rpm |
Zdroj napájení | Vzduch |