Kč5875.00
Bez DPH
Kč7108.75
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
FDG115
Volné otáčky: 22000 ot./min.
Průměr kleštiny: 6mm.
Přívod vzduchu se závitem 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice: 3/8” 10mm).
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Hladina hluku: 90dBA
Akust. výkon: 97dBA
Úroveň vibrací: 1.05m/s2.
Celková délka: 195mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Číslo modelu | FDG115 |
Délka | 195mm |
EAN | 5036140015258 |
ECLASS Code | 21051309 |
Hmotnost | 0.5kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangnyomásszint: 90dBA Hangteljesítmény szintje: 97dBA Rezgésszint: 1.24m/s² |
MFR Číslo dílu | FDG115 |
Napájení | 225W |
Položka | Vzduchová bruska |
Rozměr kleštiny | 6 mm |
Spotřeba vzduchu | 4CFM |
Umístění výfuku | Zadní |
UNSPSC Code | 27112704 |
Velikost přívodu vzduchu | 0.25in. |
Vlastnosti škrticí klapky | Spoušť s bezpečnostní pojistkou |
Volné otáčky | 22,000rpm |
Zdroj napájení | Vzduch |