Kč5915.00
Bez DPH
Kč7157.15
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
B3244
Oboustranně kalené ocelové kleštiny 1/4". Krátké tělo umožňuje přístup do těžko přístupných oblastí. Planetová převodovka navržená pro delší životnost a hladší chod. Nízký profil ovládání spouště pro přesnou regulaci otáček. Rotující vzduch na přívodu předchází zamotání hadice.
Kleštiny velikost: 1/4" (6mm), 1/8" (3mm).
Otáčky naprázdno: 20.000 ot./min.
Doporučený tlak vzduchu: 6.2bar (90psi).
Spotřeba vzduchu: 4cfm * (113ltr/min).
Hladina hluku: 90dBA
Akust. výkon: 97dBA
Vibrace: 1.24m/s
Závit na přívodu vzduchu: 1/4" NPT.
Minimální velikost vzduchové hadice (ID): 10 mm (3/8").
Celková délka: 200mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Blue Line |
Číslo modelu | B3244 |
Délka | 197mm |
EAN | 5036140221246 |
ECLASS Code | 21051309 |
Hmotnost | 0.5kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangnyomásszint: 80dBA Rezgésszint: 1.24m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 0.74m/s² |
MFR Číslo dílu | B3244 |
Napájení | 225W |
Položka | Vzduchová bruska |
Rozměr kleštiny | 6 mm |
Spotřeba vzduchu | 4CFM |
Umístění výfuku | Zadní |
UNSPSC Code | 27112704 |
Velikost přívodu vzduchu | 0.25in. |
Vlastnosti škrticí klapky | Jemné ovládání plynu |
Volné otáčky | 25,000rpm |
Zdroj napájení | Vzduch |