Kobe Red Line

Nýtovačka na nýtovací matice PNEU

SKU:

KBE2701150K

MPN:

CRN1606M

Kč42533.00

Bez DPH

Kč51464.93

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    KHRN01
    Lehká a rychlá nýtovačka ideální na pásovou nebo dávkovou montáž v různých oborech.
    Dodáváme s 2mm a 5mm šestihranným klíčem, maticovými klíči 10x11 a 27x30, maznicí na olej a nýty M4-M12" Ideální do garáže, údržbářské dílny a na průmyslové použití.
    Max. velikost nýtu: M12
    Závit na přívodu vzduchu: 1/4"" NPT
    Min. rozměr hadice (vnitřní průměr): 10 mm (3/8")
    Tlak vzduchu: 90 PSI / 6,2 barů
    Celková délka: 277 mm
    Hmotnost: 2,2 kg


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace na pracovišti

    Dílna údržby Garáž Průmyslové

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140254879

    Hladina hluku

    92.8dB

    Hloubka

    105mm

    Hmotnost

    2.2kg

    Kompatibilní velikost nýtovací matice

    M4-től M5-ig

    Šířka

    118mm

    Tlak vzduchu

    90psi

    Tvar rukojeti

    Pistolová rukojeť

    UNSPSC Code

    27131521

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4 NPT

    Výška

    277mm

    Zdroj napájení

    Vzduch