Kobe Red Line

Vrtačka úhlová reverzní 10 mm - 1,500 min

SKU:

KBE2701425M

Kč5330.00

Bez DPH

Kč6449.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    DAR1510
    Sklíčidlo Jacobs 10 mm, jemné ovládání reverzace konečky prstů, zadní výfuk, celková výška hlavy 94mm.


    přívod vzduchu: závit 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici,
    tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),
    spotřeba vzduchu: * 144 l/min,
    hladina hluku: 94dBA
    akustický výkon: 106dBA
    vibrace: 2.6m/s2
    závit vřetena: 3/8”- 24.
    Celková délka: 178mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    DAR1510

    Délka

    205mm

    EAN

    5036140089051

    ECLASS Code

    21050101

    Hmotnost

    1.1kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangteljesítmény szintje: 97dBA Rezgésszint: 0.5m/s²

    Kapacita sklíčidla

    10mm

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    MFR Číslo dílu

    DAR1510

    Napájení

    224W

    Položka

    Vzduchová úhlová vrtačka

    Spotřeba vzduchu

    113CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    Typ sklíčidla

    Klíčem

    UNSPSC Code

    27112703

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Vlastnosti

    Bezpečnostní páka

    Volné otáčky

    1800rpm

    Vratnost

    Obousměrný

    Zdroj napájení

    Vzduch