Kč9587.00
Bez DPH
Kč11600.27
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
R5666
Vhodné pro vybrušování, míchání a hlazení plniva a rychlý úběr materiálu. Excentricita disku 5mm na obvodu pro dosažení povrchu bez škrábanců - může být použita i pro mokré broušení. Talíř na suchý zip o průměru150 mm s otvory typu 600A. Odsávací hadice dlouhá1.6 metru. Vlastní-generování vakua. Může být připojena k přenosným systému shromažďování prachu nebo v bavlněném vaku, který pomáhá snižovat víření jemného polétavého prachu a čas na čištění. Ovládání ednou rukou pomocí gumové rukojetí. Rotující vzduch na přívodu předchází zamotání hadice.
Velikost talíře: pr.150mm (6").
Typ talíře: na suchý zip
Excentrická dráha: 5mm (3/16").
Sání: vlastní-generování vakua.
Vřeteno velikosti: 5/16".
Otáčky naprázdno: 11.000 ot./min.
Doporučený tlak vzduchu: 6.2baru (90psi).
Spotřeba vzduchu: 3cfm * (85l/min).
Hladina hluku: 88dBA
Akust. výkon: 76dBA
Vibrace: 5.2m/s
Závit na přívodu vzduchu: 1/4" NPT.
Minimální velikost vzduchové hadice (ID): 10mm (3/8").
Výkon motoru: 0.25hp.
Celková délka: 210mm
*Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Délka | 210mm |
EAN | 5036140221369 |
ECLASS Code | 21051314 |
Hmotnost | 1.47kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangnyomásszint: 72.52dBA Rezgésszint bizonytalansága K: 0.77m/s² |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
Napájení | 0.25W |
Obsahuje | Klíč Sáček na prach |
Série | R5666 |
Spotřeba vzduchu | 2CFM |
Tlak vzduchu | 90psi |
UNSPSC Code | 27112704 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4 NPTin. |