noscriptKobe Red Line Leštička úhlová 180 mm - 2,500 min | Cromwell Tools

Kobe Red Line

Leštička úhlová 180 mm - 2,500 min

SKU:

KBE2703600K

Kč7845.00

Bez DPH

Kč9492.45

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    PA1825
    Pro účinné leštění karosérií a nátěrů. Zabudovaný regulátor zajišťuje stálou výkonnost. Může být použita s kombinovanými hlavami a lešticími houbami.


    Závit pro přívod vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici,
    Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),
    Spotřeba vzduchu: * 144 l/min,
    Hladina hluku: 96dBA,
    Akust. výkon: 103dBA,
    Vibrace: 8.2m/s,
    Závit na vřeteně 5/8” - 11.
    Průměr nosného talíře: 180mm.
    Celková délka: 380mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    SG-0472

    Délka

    380mm

    EAN

    5036140089365

    ECLASS Code

    21051314

    Hmotnost

    2.3kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomásszint: 87dBA Rezgésszint: 2.5 m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 1.5 m/s²

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    MFR Číslo dílu

    SG-0472

    Obsahuje

    Pomocná boční rukojeť pro použití vlevo nebo vpravo

    Položka

    Vzduchové leštičky

    Spotřeba vzduchu

    4CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    UNSPSC Code

    27112704

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Volné otáčky

    2,500rpm

    Zdroj napájení

    Vzduch