Kč4833.00
Bez DPH
Kč5847.93
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
SH120
Vytvářejí čisté řezy bez deformací a otřepů. Pro karosářské a klempířské práce. Škrticí klapka umožňuje přesné ovádání.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici,
Tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Hladina hluku: 82dBA
Akust. výkon: N/A dBA
Vibrace: 4.2m/s
Max. tloušťka stříhaných plechů: ocelové do 1.2 mm, hliníkové do 1.6mm.
Celková délka: 200mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Délka | 230mm |
EAN | 5036140089402 |
ECLASS Code | 21050900 |
Informace o hluku/vibracích | Hangnyomásszint: 99.33dBA Hangteljesítmény szintje: 110.33 dBA Rezgésbizonytalanság K: 2.25m/s² |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
Maximální řezná kapacita hliníku | 1.6mm |
Maximální řezná kapacita oceli | 1.2mm |
MFR Číslo dílu | SH120 |
Položka | Vzduchové nůžky |
Šířka | 59.5mm |
Spotřeba vzduchu | 113CFM |
Tlak vzduchu | 90psi |
UNSPSC Code | 27112723 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4in. |
Volné otáčky | 2800spm |
Výška | 150mm |
Zdroj napájení | Vzduch |