Kč265.00
Bez DPH
Kč320.65
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Ideální pro nepříjemné a všeobecné prašné práce s tryskou s 110mm dlouhou úhlovou tryskou umožňující promítání proudění vzduchu přímo do požadované oblasti. Dodáváno s vyměnitelnou spojkou.
Ovládání stylu spouštění.
Minimální pracovní tlak: 3bar/43psi.
Bezpečný pracovní tlak: 10bar/150psi.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace na pracovišti | Průmyslové |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140269606 |
ECLASS Code | 21051502 |
Materiál rukojeti | Vysoce nárazuvzdorná pryskyřice |
Materiál vnitřního ventilu | Kovové |
Maximální vstupní tlak vzduchu | 10bar |
MFR Číslo dílu | KBG110 |
Série | KBG110 |
Styl úchopu | Pistolová rukojeť |
Teplotní rozsah | -10-től 50-ig°C |
Typ trysky | 110 mm Hosszú Dőlt Csőszáj |
UNSPSC Code | 27131502 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4" BSPT |
Vhodné pro | Vzduch |