Kobe Green Line

Vrtačka pitolová reverzní 13 mm - 1.800 min

SKU:

KBE2702152K

Kč7183.00

Bez DPH

Kč8691.43

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    FPD3175
    Vhodná pro vrtání a může také sloužit jako šroubovák. Pryžová rukojeť umožňuje pevné uchopení a zvyšuje komfort operátora. Sklíčidlo 10 mm bez klínků. Odolná proti zastavení při přetížení. Konstrukce s krátkou převodovkou. Robustní systém převodů se samomaznými pouzdry ložisek. Pružně upevněné lopatky rotoru. Zadní výfuk. Konstrukce s kuličkovými ložisky zaručuje dlouhou životnost nástroje.


    Volné otáčky: 1800 1/min.
    Průměr sklíčidla: 3/8” (10mm).
    Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
    Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 3/8” (10 mm).
    Tlak vzduchu: 90 PSI / 6.2 bar.
    Spotřeba vzduchu: *95 L/min.
    Hladina akustického tlaku: 95 dBa.
    Hladina akustického výkonu: 100 dBa.
    Hladina vibrací: 0.7 m/s2.
    Celková délka: 188 mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Green Line

    Číslo modelu

    FPD375

    Délka

    188mm

    EAN

    5036140015456

    ECLASS Code

    21052003

    Hmotnost

    1.4kg

    Informace o hluku/vibracích

    Rezgésbizonytalanság K: 0.42m/s²

    Kapacita sklíčidla

    10mm

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    MFR Číslo dílu

    FPD375

    Napájení

    336W

    Položka

    Ovladač vzduchové vrtačky

    Šířka

    44mm

    Spotřeba vzduchu

    95CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    Typ sklíčidla

    Bezklíčový

    UNSPSC Code

    27112703

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Vlastnosti

    Jemné ovládání plynu

    Volné otáčky

    1800rpm

    Vratnost

    Obousměrný

    Výška

    170mm

    Zdroj napájení

    Vzduch