noscriptKobe Red Line Vrtačka přímá 10 mm - 4,500 min | Cromwell Tools

Kobe Red Line

Vrtačka přímá 10 mm - 4,500 min

SKU:

KBE2701450N

Kč3995.00

Bez DPH

Kč4833.95

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    DS4510L
    Sklíčidlo Jacobs 10 mm, odolná proti zastavení přetížením, bezpečnostní škrticí klapka ovládaná páčkou, vysoká výkonnost, planetový převod.


    Přívod vzduchu: 1/4” NPT.
    Průměr sklíčidla: 10mm.
    Závit vřetena: 3/8” - 24.
    Pro vzduchovou hadici (ID): 3/8” (10mm).
    Tlak vzduchu: 90psi/6.3bar.
    Spotřeba vzduchu: 4cfm* (144l/min).
    Hladina akustického tlaku: 78dBA.
    Hladina akustického výkonu: 96dBA.
    Vibrace: 2.5m/s2.
    Celková délka: 190mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    DS4510L

    Délka

    190mm

    EAN

    5036140089068

    ECLASS Code

    21052003

    Hmotnost

    0.9kg

    Informace o hluku/vibracích

    Rezgésbizonytalanság K: 0.45m/s²

    Kapacita sklíčidla

    10mm

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    MFR Číslo dílu

    DS4510L

    Napájení

    336W

    Položka

    Ovladač vzduchové vrtačky

    Šířka

    42mm

    Spotřeba vzduchu

    113CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    Typ sklíčidla

    Klíčem

    UNSPSC Code

    27112703

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Vlastnosti

    Bezpečnostní páka

    Volné otáčky

    4500rpm

    Vratnost

    Nereverzibilní

    Zdroj napájení

    Vzduch