Kobe Red Line

Vrtačka pistolová 10 mm - 2,200 min

SKU:

KBE2701375C

Kč3907.00

Bez DPH

Kč4727.47

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    DP2210
    Vrtačka pistolová, 10m sklíčidlo Jacobs, odolná proti zastavení přetížení, robustní ložiska, motor 1/2 HP.


    přívod vzduchu: závit 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici,
    tlak vzduchu: 6.3 barů, spotřeba vzduchu*: 144 litrů/min, závit vřetena: 3/8”- 24.
    Celková délka: 165mm.


    *Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    DP2210

    Délka

    180mm

    EAN

    5036140089020

    ECLASS Code

    21052003

    Hmotnost

    1.2kg

    Informace o hluku/vibracích

    Rezgésbizonytalanság K: 0.12m/s²

    Kapacita sklíčidla

    10mm

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    MFR Číslo dílu

    DP2210

    Napájení

    373W

    Položka

    Ovladač vzduchové vrtačky

    Šířka

    44mm

    Spotřeba vzduchu

    113CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    Typ sklíčidla

    Klíčem

    UNSPSC Code

    27112703

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Vlastnosti

    Jemné ovládání plynu

    Volné otáčky

    2200rpm

    Vratnost

    Nereverzibilní

    Výška

    145mm

    Zdroj napájení

    Vzduch