noscriptKobe Red Line Brusky mini průmyslové pásové - 6 x 330 mm R5218 | Cromwell Tools

Kobe Red Line

Brusky mini průmyslové pásové - 6 x 330 mm

SKU:

KBE2704250K

MPN:

R5218

Kč9665.00

Bez DPH

Kč11694.65

s DPH

SKLADEM (31)

    Přehled

    Vhodné pro ploché, konkávní a konvexní povrchy. Brusné rameno lze otočit do jakéhokoli úhlu pro zlepšení přístupu do stísněných prostor a šetří místo při skladování nářadí. Náhradní pás a šestihranný klíče v ceně. Ergonomická a pohodlná pogumovaná rukojeť pro snížení vibrací.Spoušť s nízkým profilem, pro přesnou regulaci otáček. Směrový zadní odvod prachu.


    Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
    Minimální velikost vzduchové hadice (ID): 10 mm (3/8”).
    Spotřeba vzduchu: 4cfm * (113l/min).
    Tlak vzduchu: 90psi/6.2 baru.
    Celková délka / Složená délka:
    R5218: 305/207mm, R5228: 470/310mm, R5238: 420/255mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení:Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    R5218

    Délka

    331mm

    Délka pásu

    330mm

    EAN

    5036140221482

    Hmotnost

    0.85kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomásszint: 85.54dBA Hangteljesítmény szintje: 96.54dBA Rezgésszint bizonytalansága K: 0.56m/s²

    MFR Číslo dílu

    R5218

    Položka

    Vzduchové pásové brusky

    Šířka Pásu

    6mm

    Spotřeba vzduchu

    4.2CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    UNSPSC Code

    27112708

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Volné otáčky

    20000rpm

    Zdroj napájení

    Vzduch