Kč113.00
Bez DPH
Kč136.73
s DPH
19 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
K zajištění nebo připevnění kabelů a předmětů různých velikostí a tvarů. Pevnost v tahu od 8 do 22kg. Tepelně odolné od 40°C do 85°C. Dodáváme v baleních po 100ks.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Přírodní |
Brand | Edison |
Délka | 4.8mm |
EAN | 5036140256248 |
Materiál | Nylonové |
Maximální průměr svazku | 52mm |
MFR Číslo dílu | CT5-W |
množství balení | 100 |
Pevnost v tahu | 22kg |
Rozsah provozní teploty | 40-től 85-ig°C |
Šířka | 200mm |
Typ zámku | Blokovací západka |
UNSPSC Code | 39121703 |