noscriptKennedy 3.70mm CERVENA KULATA KONCOVKA(BAL-100) | Cromwell Tools

Kennedy

3.70mm CERVENA KULATA KONCOVKA(BAL-100)

SKU:

KEN5152410K

Kč131.00

Bez DPH

Kč158.51

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    Odolné, levné měděné nebo mosazné kabelové koncovky. Vyráběny jako jednotlivé jednopólové koncovky, elektrolyticky pocínované k ochraně proti korozi. Izolační barevně kódované návlečky s rozšířeným koncem. Všechny rozpojovací koncovky jsou dodávány s antivibrační měděnou objímkou.


    Kabelová oka - Obsah balení: 100.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Kennedy

    Délka záložky

    17.5mm

    EAN

    5036140029705

    ECLASS Code

    21059190

    Obsahuje

    (100) Gyűrűscsatlakozó Terminál - Sárga

    Počet kusů

    100

    Šířka záložky

    5.5mm

    Typ balení

    Vícenásobné balení

    Typ připojení

    Prstenec

    UNSPSC Code

    39121432

    Velikost záložky vidlice/kroužku

    3.7mm