Indexa

2.50mm ER11 SINGLE ANGLECOLLET

SKU:

IDX1442878K

MPN:

.

Kč330.00

Bez DPH

Kč399.30

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Rozměry kleštin (mm):
    Typ: ER16, Rozsah: 0.5-10, D: 17.0, L: 27.0.
    Typ: ER25, Rozsah: 1.0-16, D :26.0, L: 35.0.
    Typ: ER20, Rozsah: 3.0-13, D :21.0, L: 31.5.
    Typ: ER32, Rozsah: 2.0-20, D: 33.0, L: 40.0.
    Typ: ER40, Rozsah: 3.0-26, D: 41.0, L: 46.0.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Délka

    18mm

    EAN

    5036140284388

    ECLASS Code

    21021101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Průměr

    11.5mm

    Rozměr kleštiny

    2.5mm

    Série

    ER

    Systém měření

    Metrické

    Typ

    ER11

    UNSPSC Code

    27112808