Kč448.00
Bez DPH
Kč542.08
s DPH
30 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Rozměry kleštin (mm):
Typ: ER16, Rozsah: 0.5-10, D: 17.0, L: 27.0.
Typ: ER25, Rozsah: 1.0-16, D :26.0, L: 35.0.
Typ: ER20, Rozsah: 3.0-13, D :21.0, L: 31.5.
Typ: ER32, Rozsah: 2.0-20, D: 33.0, L: 40.0.
Typ: ER40, Rozsah: 3.0-26, D: 41.0, L: 46.0.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Délka | 18mm |
EAN | 5036140284357 |
ECLASS Code | 21021101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Průměr | 11.5mm |
Rozměr kleštiny | 1mm |
Série | ER |
Systém měření | Metrické |
Typ | ER11 |
UNSPSC Code | 27112808 |