Kč3182.00
Bez DPH
Kč3850.22
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pro rozličné využití ve strojírenství a údržbě napříč všemi průmyslovými odvětvími. Vlastnosti: Pružinová čelist, která zůstává na místě, pokud je snížen tlak. Čelist se pohybuje tak, aby bezpečně sevřela úhlové povrchy. Žádné dlouhé šrouby, které by se ohýbaly. Utažení svorky nemá vliv na rotace na opracovávaném kusu. Použití: Kovovýroba Svařování Obrábění Údržba prostor Úchop odlévacího boxu a raznice Nástrojová místnost Tvarování plastů a laminátů Výroba desek
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Délka | 279mm |
Dosah | 60mm |
EAN | 5036140243699 |
ECLASS Code | 21020501 |
Kapacita | 150mm |
MFR Číslo dílu | SD150 |
Typ | Stojanová svorka |
Typ svorky | Standardní úkol |
UNSPSC Code | 27112132 |