noscriptIndexa Držák nástrojů | Cromwell Tools

Indexa

Držák nástrojů

SKU:

IND4455040K

Kč2957.00

Bez DPH

Kč3577.97

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny z legované povrchově kalené oceli. Všechny pracovní plochy jsou kalené a
    přesně broušené.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    B

    50.0mm

    Brand

    Indexa

    C

    40.0mm

    D

    12.0mm

    E

    22.0mm

    EAN

    5036140060326

    F

    19mm

    L

    98.5mm

    Typ

    Standard

    UNSPSC Code

    23242106

    Vhodné pro

    T.2