Kč1483.00
Bez DPH
Kč1794.43
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Velmi vhodné pro rychlou výrobu tvarových nástrojů, lépe brousitelné. Univerzální tvrdokov pro vyšší řeznou rychlost. Upichovací nože jsou dodávány s 2° stranovým zúžením a 10° zkosením
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková šířka | 1 hüvelyk |
ECLASS Code | 21010902 |
Koncový tvar | Obdélník |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Systém měření | Palcové |
Typ koncového úhlu | Kamion s dřevěným dnem a sklopnými mřížkami |
Úhel zkosení | 15° |
UNSPSC Code | 23242104 |