Kč1432.00
Bez DPH
Kč1732.72
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Frézy průmyslové kvality pro tvarové obrábění kovových komponentů.
Vícezubé hrubovací frézy. Vyrobeny ze slinuté extra vanadiové oceli HSS-EV.
Tolerance h8, standardní délka. Rozměry podle DIN 1835D.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 121mm |
Délka drážky | 45mm |
EAN | 5036140175402 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu |
Materiálová třída | M35 |
Normy splněny | DIN 1835B |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 25mm |
Průměr stopky | 25mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl řezačky | Hrubování |
Tolerance průměru řezného nástroje | h8 |
Typ ponoru | Nestředové řezání |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241614 |