noscriptSherwood Freza HSS-E hrubovaci se strmymstoupanim 16mm | Cromwell Tools

Sherwood

Freza HSS-E hrubovaci se strmymstoupanim 16mm

SKU:

SHR0612564E

Kč720.00

Bez DPH

Kč871.20

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Frézy průmyslové kvality pro tvarové obrábění kovových komponentů.
    Vícezubé hrubovací frézy. Vyrobeny ze slinuté extra vanadiové oceli HSS-EV.
    Tolerance h8, standardní délka. Rozměry podle DIN 1835D.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    92mm

    Délka drážky

    32mm

    EAN

    5036140175396

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    DIN 1835B

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    16mm

    Průměr stopky

    16mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl řezačky

    Hrubování

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h8

    Typ ponoru

    Nestředové řezání

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614