Určeny na obrábění T-drážek na posuvných stolech, držácích apod. dle DIN 650.
Pro frézování strukturní oceli a oceli válcované za tepla do 900N/mm2. Velikosti do 16mm a 1/2” mají 6 břitů a velikosti 18mm a 5/8” a výše mají 8 břitů.
Vyrobeno podle DIN 851. Stopka splňuje DIN 1835/D. Břit 12° RH/LH
Metrické tolerenční meze
Průměr: plus 0.13 - 0.13
Délka: plus 0.13 - 0.13