Sherwood

Záhlubník 100° karbidový Premium HSS (5% Co) 25.0mm

SKU:

SHR0205750K

Kč988.00

Bez DPH

Kč1195.48

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro zahlubování a začišťování otvorů bez vibrací. Snadné zahloubení do hliníku bez poškození struktury materiálu. Dodáváme v širokém rozsahu povlaků pro speciální aplikace a do různých materiálů. Vyrobeny podle normy BS328 : Part 5 : 1983.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    69mm

    EAN

    5036140162174

    ECLASS Code

    36600201

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    25mm

    Průměr stopky

    10mm

    Typ hlavy

    Vícenásobná flétna

    Typ stopky

    Přímý

    Úhel zahloubení

    100°

    UNSPSC Code

    23241603