Kč1227.00
Bez DPH
Kč1484.67
s DPH
39 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Používá se pro frézování drážek a otvorů. Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice.
Vyrobeno podle BS 122: Part 4: 1980
Metrické tolerance:
Průměr: do 3.00. Toleranční meze: +0.013, -0.033 -
Průměr: od 3.00 ~ do 6.00. Toleranční meze: +0.020, -0.038
Průměr: od 6.00 ~ do 10.00. Toleranční meze: +0.025, -0.046
Průměr: od 10.00 ~ do 18.00. Toleranční meze: +0.033, -0.058
Průměr: od 18.00 ~ do 30.00. Toleranční meze: +0.041, -0.071
Průměr: od 30.00. Toleranční meze: +0.051, -0.089
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 88mm |
Délka drážky | 22mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140369559 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Normy splněny | BS 122 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 21mm |
Průměr stopky | 25mm |
Typ délky | Krátký |
Typ drážky | Spirála |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241605 |